ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
16735 / 1.688X2.551X0.47 HMSA7 R

29918 / 2.992X4.213X0.315 HMSA7 V

16735 / 1.688X2.551X0.47 HMSA7 R

SKF 16735 / 1.688X2.551X0.47 HMSA7 R

Lip Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2.551" Housing Bore; 0.47" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.47" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

No parte

16735

Nº de pieza de BDI

1243778

PRECIO
$ 21.23 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.06
UNSPSC
31411705
EAN
0085311017619
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA7
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
16735
Peso/LBS
0.152
Descripción larga
Lip Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2.551" Housing Bore; 0.47" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.47" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.551 pulgadas | 64.795 milímetros
Ancho real
0.47 pulgadas | 11.938 milímetros
Ancho nominal
0.47 pulgadas | 11.938 milímetros
Diámetro del eje
1.688 pulgadas | 42.875 milímetros