ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
16818 / 1.688X2.65X0.29 X4 R

16818 / 1.688X2.65X0.29 X4 R

16818 / 1.688X2.65X0.29 X4 R

SKF 16818 / 1.688X2.65X0.29 X4 R

Lip Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2.65" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X4 Seal Design Code

No parte

16818

Nº de pieza de BDI

1243827

PRECIO
$ 23.75 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.046
UNSPSC
31411705
EAN
0085311017701
Código del diseño genérico
C_R_X4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
X4
Otras características
External Lip | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
16818
Peso/LBS
0.186
Descripción larga
Lip Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2.65" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X4 Seal Design Code
Ancho real
0.29 pulgadas | 7.366 milímetros
Agujero de la carcasa
2.65 pulgadas | 67.31 milímetros
Ancho nominal
0.29 pulgadas | 7.366 milímetros
Diámetro del eje
1.688 pulgadas | 42.875 milímetros