ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

16826529OUA-BX

16826529OUA-BX

DICHTOMATIK 16826529OUA-BX

1.68" Shaft Dia; 2.65" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; OUA Seal Design Code

No parte

75006351

Nº de pieza de BDI

21938168

PRECIO
$ 33.65 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / US pound
N/A
EAN
0750886266105
Código del diseño genérico
TSM_OUA
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
OUA
Otras características
External Lip
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
16826529OUA
Descripción larga
1.68" Shaft Dia; 2.65" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; OUA Seal Design Code
Ancho real
0.29 pulgadas | 7.366 milímetros
Diámetro del eje
1.68 pulgadas | 42.672 milímetros
Ancho nominal
0.29 pulgadas | 7.366 milímetros
Agujero de la carcasa
2.65 pulgadas | 67.31 milímetros