ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

30X40X7 CRW1 V

16826831SB-H-BX

DICHTOMATIK 16826831SB-H-BX

1-11/16" Shaft Dia; 2.685" Housing Bore; 0-5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code

No parte

75006361

Nº de pieza de BDI

896052

PRECIO
$ 22.38 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886387237
Código del diseño genérico
C_R_CRW1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
SB-H
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
16826831SB-H
Descripción larga
1-11/16" Shaft Dia; 2.685" Housing Bore; 0-5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code
Ancho nominal
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Agujero de la carcasa
2.685 pulgadas | 68.199 milímetros
Diámetro del eje
1.687 pulgadas | 42.85 milímetros
Ancho real
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros