ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
16904 / 1.688X2.76X0.974 HDDF1 R

191022 / 19.125X21.5X1.64 HDDF1 R

16904 / 1.688X2.76X0.974 HDDF1 R

SKF 16904 / 1.688X2.76X0.974 HDDF1 R

1-11/16" Shaft Dia; 2.76" Housing Bore; 0.974" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.974" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDDF1 Seal Design Code

No parte

16904

Nº de pieza de BDI

1243853

PRECIO
$ 208.57 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.164
UNSPSC
31411705
EAN
0085311086547
Código del diseño genérico
C_R_HDDF1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDDF1
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
16904
Peso/LBS
0.361
Descripción larga
1-11/16" Shaft Dia; 2.76" Housing Bore; 0.974" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.974" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDDF1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.76 pulgadas | 70.104 milímetros
Ancho nominal
0.974 pulgadas | 24.74 milímetros
Ancho real
0.974 pulgadas | 24.74 milímetros
Diámetro del eje
1.688 pulgadas | 42.875 milímetros