ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
17110 / 1.73X2.336X0.47 HMA95 R

17110 / 1.73X2.336X0.47 HMA95 R

17110 / 1.73X2.336X0.47 HMA95 R

SKF 17110 / 1.73X2.336X0.47 HMA95 R

Lip Seal; 1.73" Shaft Dia; 2.336" Housing Bore; 0.47" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.47" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA95 Seal Design Code

No parte

17110

Nº de pieza de BDI

1244029

PRECIO
$ 29.28 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.03
UNSPSC
31411705
EAN
0085311017992
Código del diseño genérico
C_R_HMA95
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMA95
Otras características
Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
17110
Peso/LBS
0.101
Descripción larga
Lip Seal; 1.73" Shaft Dia; 2.336" Housing Bore; 0.47" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.47" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA95 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.73 pulgadas | 43.942 milímetros
Ancho real
0.47 pulgadas | 11.938 milímetros
Agujero de la carcasa
2.336 pulgadas | 59.334 milímetros
Ancho nominal
0.47 pulgadas | 11.938 milímetros