ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
17134 / 1.732X2.32X0.26 HMS4 R

102X130X13 HMS4 R

17134 / 1.732X2.32X0.26 HMS4 R

SKF 17134 / 1.732X2.32X0.26 HMS4 R

Lip Seal; 1.732" Shaft Dia; 2.32" Housing Bore; 0.26" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.26" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4 Seal Design Code

No parte

17134

Nº de pieza de BDI

1244037

PRECIO
$ 15.34 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0085311198011
Código del diseño genérico
C_R_HMS4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMS4
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
17134
Peso/LBS
0.111
Descripción larga
Lip Seal; 1.732" Shaft Dia; 2.32" Housing Bore; 0.26" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.26" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4 Seal Design Code
Ancho real
0.26 pulgadas | 6.604 milímetros
Ancho nominal
0.26 pulgadas | 6.604 milímetros
Agujero de la carcasa
2.32 pulgadas | 58.928 milímetros
Diámetro del eje
1.732 pulgadas | 43.993 milímetros