ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
17144 / 1.719X2.561X0.315 CRWA1 R

20599 / 2.063X3X0.375 CRWA1 V

17144 / 1.719X2.561X0.315 CRWA1 R

SKF 17144 / 1.719X2.561X0.315 CRWA1 R

Lip Seal; 1-23/32" Shaft Dia; 2.561" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

No parte

17144

Nº de pieza de BDI

1244046

PRECIO
$ 8.56 / CU

CTD

INVENTARIO:
9
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.03
UNSPSC
31411705
EAN
0085311153744
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWA1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
17144
Peso/LBS
0.089
Descripción larga
Lip Seal; 1-23/32" Shaft Dia; 2.561" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Ancho real
0.315 pulgadas | 8.001 milímetros
Diámetro del eje
1.719 pulgadas | 43.663 milímetros
Ancho nominal
0.315 pulgadas | 8.001 milímetros
Agujero de la carcasa
2.561 pulgadas | 65.049 milímetros