ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

172833VH-H-BX

172833VH-H-BX

DICHTOMATIK 172833VH-H-BX

1-3/4" Shaft Dia; 2.83" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VH-H Seal Design Code

No parte

75006928

Nº de pieza de BDI

896866

PRECIO
$ 34.97 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886243359
Código del diseño genérico
C_R_HM21
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
VH-H
Otras características
Reverse Case Style
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
172833VH-H
Descripción larga
1-3/4" Shaft Dia; 2.83" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VH-H Seal Design Code
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero de la carcasa
2.83 pulgadas | 71.882 milímetros
Diámetro del eje
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros