ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
17458 / 1.747X2.623X0.365 HMS14 E

17458 / 1.747X2.623X0.365 HMS14 E

17458 / 1.747X2.623X0.365 HMS14 E

SKF 17458 / 1.747X2.623X0.365 HMS14 E

Lip Seal; 1.747" Shaft Dia; 2.623" Housing Bore; 0.365" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 0.365" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS14 Seal Design Code

No parte

17458

Nº de pieza de BDI

1244176

PRECIO
$ 15.69 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311884327
Código del diseño genérico
C_R_HMS14
Material del Labio
Ethylene Acrylic Elastomer
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMS14
Otras características
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
17458
Peso/LBS
0.111
Descripción larga
Lip Seal; 1.747" Shaft Dia; 2.623" Housing Bore; 0.365" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 0.365" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS14 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.747 pulgadas | 44.374 milímetros
Ancho nominal
0.365 pulgadas | 9.271 milímetros
Ancho real
0.365 pulgadas | 9.271 milímetros
Agujero de la carcasa
2.623 pulgadas | 66.624 milímetros