ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
17620 / 1.75X2.786X0.294 X15 R

1682652OUB-BX

17620 / 1.75X2.786X0.294 X15 R

SKF 17620 / 1.75X2.786X0.294 X15 R

Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 2.786" Housing Bore; 0.294" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.294" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X15 Seal Design Code

No parte

17620

Nº de pieza de BDI

1244296

PRECIO
$ 32.46 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.029
UNSPSC
31411705
EAN
0085311018777
Código del diseño genérico
C_R_X15
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
X15
Otras características
External Lip | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
17620
Peso/LBS
0.095
Descripción larga
Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 2.786" Housing Bore; 0.294" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.294" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X15 Seal Design Code
Ancho real
0.294 pulgadas | 7.468 milímetros
Ancho nominal
0.294 pulgadas | 7.468 milímetros
Agujero de la carcasa
2.786 pulgadas | 70.764 milímetros
Diámetro del eje
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros