ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
17720 / 1.75X3.062X0.485 DST75 RT

17720 / 1.75X3.062X0.485 DST75 RT

17720 / 1.75X3.062X0.485 DST75 RT

SKF 17720 / 1.75X3.062X0.485 DST75 RT

Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 3-1/16" Housing Bore; 0.485" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 31/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D7 Seal Design Code

No parte

17720

Nº de pieza de BDI

1244359

PRECIO
$ 29.02 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.14
UNSPSC
31411705
EAN
0085311886277
Código del diseño genérico
C_R_D7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
D7
Otras características
Small | Without Inner Case | 2 Springs | PTFE Secondary Lip
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
17720
Peso/LBS
0.22
Descripción larga
Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 3-1/16" Housing Bore; 0.485" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 31/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D7 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Ancho real
0.485 pulgadas | 12.319 milímetros
Ancho nominal
0.485 pulgadas | 12.319 milímetros
Agujero de la carcasa
3.062 pulgadas | 77.775 milímetros