ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
17724 / 1.75X3.149X0.29 TL6 R

17724 / 1.75X3.149X0.29 TL6 R

17724 / 1.75X3.149X0.29 TL6 R

SKF 17724 / 1.75X3.149X0.29 TL6 R

Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 3.149" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; TL6 Seal Design Code

No parte

17724

Nº de pieza de BDI

1244361

PRECIO
$ 30.21 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.124
UNSPSC
31411705
EAN
0085311018999
Código del diseño genérico
C_R_TL6
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
TL6
Otras características
Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
17724
Peso/LBS
0.205
Descripción larga
Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 3.149" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; TL6 Seal Design Code
Ancho nominal
0.29 pulgadas | 7.366 milímetros
Diámetro del eje
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Agujero de la carcasa
3.149 pulgadas | 79.985 milímetros
Ancho real
0.29 pulgadas | 7.366 milímetros