ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
17781 / 1.77X2.364X0.427 HMSA21 P

17781 / 1.77X2.364X0.427 HMSA21 P

17781 / 1.77X2.364X0.427 HMSA21 P

SKF 17781 / 1.77X2.364X0.427 HMSA21 P

Lip Seal; 1.77" Shaft Dia; 2.364" Housing Bore; 0.427" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.427" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA21 Seal Design Code

No parte

17781

Nº de pieza de BDI

1244393

PRECIO
$ 202.72 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.03
UNSPSC
31411705
EAN
0085311019231
Código del diseño genérico
C_R_HMSA21
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMSA21
Otras características
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
17781
Peso/LBS
0.101
Descripción larga
Lip Seal; 1.77" Shaft Dia; 2.364" Housing Bore; 0.427" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.427" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA21 Seal Design Code
Ancho nominal
0.427 pulgadas | 10.846 milímetros
Agujero de la carcasa
2.364 pulgadas | 60.046 milímetros
Diámetro del eje
1.77 pulgadas | 44.958 milímetros
Ancho real
0.427 pulgadas | 10.846 milímetros