ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

31353 / 3.125X5.251X0.438 CRWH1 R

1782503SA-H-BX

DICHTOMATIK 1782503SA-H-BX

1.78" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 0-5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code

No parte

75007108

Nº de pieza de BDI

889125

PRECIO
$ 25.21 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886387718
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
SA-H
Otras características
With Inner Case
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
1782503SA-H
Descripción larga
1.78" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 0-5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.501 pulgadas | 63.525 milímetros
Diámetro del eje
1.78 pulgadas | 45.212 milímetros
Ancho real
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Ancho nominal
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros