ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

10915 H1L5

18030 H1L5

JOHNS MANVILLE 18030 H1L5

6.245" Shaft Dia; 8.8" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SSW Seal Design Code

No parte

18030 H1L5

Nº de pieza de BDI

18222612

PRECIO
$ 124.52 / CU
$ 187.91 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.63
UNSPSC
31411705
EAN
0827834089038
Código del diseño genérico
J/M_SSW
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
SSW
Otras características
Heavy Duty
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
18030 H1L5
Peso/LBS
1.3911
Descripción larga
6.245" Shaft Dia; 8.8" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SSW Seal Design Code
Agujero de la carcasa
8.8 pulgadas | 223.52 milímetros
Ancho nominal
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Ancho real
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Diámetro del eje
6.245 pulgadas | 158.623 milímetros