ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
18107 / 1.811X2.87X0.393 HMSA57 R

18107 / 1.811X2.87X0.393 HMSA57 R

18107 / 1.811X2.87X0.393 HMSA57 R

SKF 18107 / 1.811X2.87X0.393 HMSA57 R

Lip Seal; Oil Seal; 1.811" Shaft Dia; 2.87" Housing Bore; 0.393" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.393" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA57 Seal Design Code

No parte

18107

Nº de pieza de BDI

1244634

PRECIO
$ 22.69 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
31411705
EAN
0085311397056
Código del diseño genérico
SKF_HMSA57
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA57
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Descripción larga
Lip Seal; Oil Seal; 1.811" Shaft Dia; 2.87" Housing Bore; 0.393" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.393" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA57 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.811 pulgadas | 45.999 milímetros
Ancho nominal
0.393 pulgadas | 9.982 milímetros
Ancho real
0.393 pulgadas | 9.982 milímetros
Agujero de la carcasa
2.87 pulgadas | 72.898 milímetros