ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
18190 / 1.813X2.777X0.432 HMSA25 R

25005 / 2.502X3.628X0.559 HMSA25 V

18190 / 1.813X2.777X0.432 HMSA25 R

SKF 18190 / 1.813X2.777X0.432 HMSA25 R

Lip Seal; 1-13/16" Shaft Dia; 2.777" Housing Bore; 0.432" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.432" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA25 Seal Design Code

No parte

18190

Nº de pieza de BDI

1244664

PRECIO
$ 37.18 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.112
UNSPSC
31411705
EAN
0085311019743
Código del diseño genérico
C_R_HMSA25
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMSA25
Otras características
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
18190
Peso/LBS
0.235
Descripción larga
Lip Seal; 1-13/16" Shaft Dia; 2.777" Housing Bore; 0.432" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.432" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA25 Seal Design Code
Ancho nominal
0.432 pulgadas | 10.973 milímetros
Diámetro del eje
1.813 pulgadas | 46.05 milímetros
Ancho real
0.432 pulgadas | 10.973 milímetros
Agujero de la carcasa
2.777 pulgadas | 70.536 milímetros