ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

182051VM-BX

182051VM-BX

DICHTOMATIK 182051VM-BX

1.872" Shaft Dia; 2.057" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VM Seal Design Code

No parte

75007443

Nº de pieza de BDI

890116

PRECIO
$ 25.48 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886222262
Código del diseño genérico
TSM_VM
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
VM
Otras características
Fully Rubberized Inner Case
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
182051VM
Descripción larga
1.872" Shaft Dia; 2.057" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VM Seal Design Code
Ancho real
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Agujero de la carcasa
2.057 pulgadas | 52.248 milímetros
Ancho nominal
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Diámetro del eje
1.872 pulgadas | 47.549 milímetros