ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6808N

18274SA-BX

DICHTOMATIK 18274SA-BX

1-7/8" Shaft Dia; 2.782" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA Seal Design Code

No parte

75007583

Nº de pieza de BDI

888308

PRECIO
$ 29.22 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886048695
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
SA
Otras características
With Inner Case | Low Pressure
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
18274SA
Descripción larga
1-7/8" Shaft Dia; 2.782" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA Seal Design Code
Ancho real
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Agujero de la carcasa
2.782 pulgadas | 70.663 milímetros
Ancho nominal
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Diámetro del eje
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros