ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

19887 / 2X2.875X0.313 CRWA1 R

1842503TB-H-BX

DICHTOMATIK 1842503TB-H-BX

1-27/32" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 0-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code

No parte

75007727

Nº de pieza de BDI

887387

PRECIO
$ 20.26 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886386957
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
TB-H
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
1842503TB-H
Descripción larga
1-27/32" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 0-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero de la carcasa
2.501 pulgadas | 63.525 milímetros
Diámetro del eje
1.844 pulgadas | 46.838 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros