ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
18443 / 1.89X2.44X0.405 HMSA23 E

18443 / 1.89X2.44X0.405 HMSA23 E

18443 / 1.89X2.44X0.405 HMSA23 E

SKF 18443 / 1.89X2.44X0.405 HMSA23 E

Lip Seal; 1.89" Shaft Dia; 2.44" Housing Bore; 0.405" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA23 Seal Design Code

No parte

18443

Nº de pieza de BDI

1244727

PRECIO
$ 31.69 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.09
UNSPSC
31411705
EAN
0085311176668
Código del diseño genérico
C_R_HMSA23
Material del Labio
Ethylene Acrylic Elastomer
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMSA23
Otras características
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
18443
Peso/LBS
0.109
Descripción larga
Lip Seal; 1.89" Shaft Dia; 2.44" Housing Bore; 0.405" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA23 Seal Design Code
Ancho nominal
0.405 pulgadas | 10.287 milímetros
Agujero de la carcasa
2.44 pulgadas | 61.976 milímetros
Ancho real
0.405 pulgadas | 10.287 milímetros
Diámetro del eje
1.89 pulgadas | 48.006 milímetros