ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

18461 ALLL5

18461 ALLL5

JOHNS MANVILLE 18461 ALLL5

2.362" Shaft Dia; 3.307" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code

No parte

18461 ALLL5

Nº de pieza de BDI

19060189

PRECIO
$ 26.97 / CU
$ 40.70 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.08
UNSPSC
31411705
EAN
0827834091727
Código del diseño genérico
J/M_LUP
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
LUP
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
18461 ALLL5
Descripción larga
2.362" Shaft Dia; 3.307" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
Agujero de la carcasa
3.307 pulgadas | 83.998 milímetros
Diámetro del eje
2.362 pulgadas | 59.995 milímetros
Ancho real
0.512 pulgadas | 13.005 milímetros
Ancho nominal
0.512 pulgadas | 13.005 milímetros