ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
18489 / 1.85X3.307X0.374 HMA101 P

18489 / 1.85X3.307X0.374 HMA101 P

18489 / 1.85X3.307X0.374 HMA101 P

SKF 18489 / 1.85X3.307X0.374 HMA101 P

Lip Seal; 1.85" Shaft Dia; 3.307" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA101 Seal Design Code

No parte

18489

Nº de pieza de BDI

1244885

PRECIO
$ 34.48 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.078
UNSPSC
31411705
EAN
0085311178051
Código del diseño genérico
C_R_HMA101
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMA101
Otras características
Internal and External Lip | Single External Lip
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
18489
Peso/LBS
0.237
Descripción larga
Lip Seal; 1.85" Shaft Dia; 3.307" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA101 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.85 pulgadas | 46.99 milímetros
Ancho nominal
0.374 pulgadas | 9.5 milímetros
Ancho real
0.374 pulgadas | 9.5 milímetros
Agujero de la carcasa
3.307 pulgadas | 83.998 milímetros