ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
18505 / 1.85X3.976X0.472 HMSA92 P

18505 / 1.85X3.976X0.472 HMSA92 P

18505 / 1.85X3.976X0.472 HMSA92 P

SKF 18505 / 1.85X3.976X0.472 HMSA92 P

1.85" Shaft Dia; 3.976" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code

No parte

18505

Nº de pieza de BDI

1244898

PRECIO
$ 62.54 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.103
UNSPSC
31411705
EAN
0085311184816
Código del diseño genérico
C_R_HMSA92
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA92
Otras características
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
18505
Peso/LBS
0.152
Descripción larga
1.85" Shaft Dia; 3.976" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
3.976 pulgadas | 100.99 milímetros
Ancho real
0.472 pulgadas | 11.989 milímetros
Diámetro del eje
1.85 pulgadas | 46.99 milímetros
Ancho nominal
0.472 pulgadas | 11.989 milímetros