ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
18692 / 1.875X2.76X0.4 HMS14 S

18692 / 1.875X2.76X0.4 HMS14 S

18692 / 1.875X2.76X0.4 HMS14 S

SKF 18692 / 1.875X2.76X0.4 HMS14 S

Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2.76" Housing Bore; 0.4" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS14 Seal Design Code

No parte

18692

Nº de pieza de BDI

1245099

PRECIO
$ 9.97 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.103
UNSPSC
31411705
EAN
0085311020381
Código del diseño genérico
C_R_HMS14
Material del Labio
Silicone
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMS14
Otras características
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
18692
Peso/LBS
0.14
Descripción larga
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2.76" Housing Bore; 0.4" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS14 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.76 pulgadas | 70.104 milímetros
Ancho nominal
0.4 pulgadas | 10.16 milímetros
Diámetro del eje
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Ancho real
0.4 pulgadas | 10.16 milímetros