ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
18693 / 1.875X2.782X0.438 CRWH1 R

2260

18693 / 1.875X2.782X0.438 CRWH1 R

SKF 18693 / 1.875X2.782X0.438 CRWH1 R

Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2.782" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code

No parte

18693

Nº de pieza de BDI

1245100

PRECIO
$ 24.82 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.051
UNSPSC
31411705
EAN
0085311020398
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWH1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
18693
Peso/LBS
0.148
Descripción larga
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2.782" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Ancho real
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Agujero de la carcasa
2.782 pulgadas | 70.663 milímetros
Ancho nominal
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Diámetro del eje
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros