ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
18697 / 1.875X2.804X0.3 HMA22 R

18697 / 1.875X2.804X0.3 HMA22 R

18697 / 1.875X2.804X0.3 HMA22 R

SKF 18697 / 1.875X2.804X0.3 HMA22 R

Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2.804" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA22 Seal Design Code

No parte

18697

Nº de pieza de BDI

1245102

PRECIO
$ 19.28 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.031
UNSPSC
31411705
EAN
0085311020411
Código del diseño genérico
C_R_HMA22
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMA22
Otras características
Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
18697
Peso/LBS
0.093
Descripción larga
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2.804" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA22 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Ancho nominal
0.3 pulgadas | 7.62 milímetros
Agujero de la carcasa
2.804 pulgadas | 71.222 milímetros
Ancho real
0.3 pulgadas | 7.62 milímetros