ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
18718 / 1.875X2.781X0.313 HMSA56 R

18718 / 1.875X2.781X0.313 HMSA56 R

18718 / 1.875X2.781X0.313 HMSA56 R

SKF 18718 / 1.875X2.781X0.313 HMSA56 R

1-7/8" Shaft Dia; 2-25/32" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA56 Seal Design Code

No parte

18718

Nº de pieza de BDI

22780401

PRECIO
$ 31.03 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.178
UNSPSC
31411705
EAN
0085311523615
Código del diseño genérico
C_R_HMSA56
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMSA56
Otras características
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
18718
Peso/LBS
0.393
Descripción larga
1-7/8" Shaft Dia; 2-25/32" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA56 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.781 pulgadas | 70.637 milímetros
Diámetro del eje
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Ancho real
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Ancho nominal
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros