ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
18852 / 1.893X2.811X0.468 HMSA97 V

18852 / 1.893X2.811X0.468 HMSA97 V

18852 / 1.893X2.811X0.468 HMSA97 V

SKF 18852 / 1.893X2.811X0.468 HMSA97 V

Lip Seal; 1.893" Shaft Dia; 2.811" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.468" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code

No parte

18852

Nº de pieza de BDI

1245167

PRECIO
$ 24.46 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.066
UNSPSC
31411705
EAN
0085311367035
Código del diseño genérico
C_R_HMSA97
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMSA97
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Descripción larga
Lip Seal; 1.893" Shaft Dia; 2.811" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.468" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.811 pulgadas | 71.399 milímetros
Ancho nominal
0.468 pulgadas | 11.887 milímetros
Diámetro del eje
1.893 pulgadas | 48.082 milímetros
Ancho real
0.468 pulgadas | 11.887 milímetros