ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

10192SB-H-BX

189242SB-H-BX

DICHTOMATIK 189242SB-H-BX

1.893" Shaft Dia; 2.434" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code

No parte

75007781

Nº de pieza de BDI

896150

PRECIO
$ 20.06 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886242314
Código del diseño genérico
C_R_CRW1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
SB-H
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
189242SB-H
Descripción larga
1.893" Shaft Dia; 2.434" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code
Diámetro del eje
1.893 pulgadas | 48.082 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero de la carcasa
2.434 pulgadas | 61.824 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros