ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
18987 / 1.89X2.91X0.39 HMSA92 P

18987 / 1.89X2.91X0.39 HMSA92 P

18987 / 1.89X2.91X0.39 HMSA92 P

SKF 18987 / 1.89X2.91X0.39 HMSA92 P

1.89" Shaft Dia; 2.91" Housing Bore; 0.39" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.39" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code

No parte

18987

Nº de pieza de BDI

1245206

PRECIO
$ 19.33 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.044
UNSPSC
31411705
EAN
0085311192972
Código del diseño genérico
C_R_HMSA92
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA92
Otras características
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
18987
Peso/LBS
0.115
Descripción larga
1.89" Shaft Dia; 2.91" Housing Bore; 0.39" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.39" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
Ancho nominal
0.39 pulgadas | 9.906 milímetros
Diámetro del eje
1.89 pulgadas | 48.006 milímetros
Agujero de la carcasa
2.91 pulgadas | 73.914 milímetros
Ancho real
0.39 pulgadas | 9.906 milímetros