ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
18992 / 1.886X2.7X0.55 HMSA16 P

15315 / 1.524X2.656X0.424 HMSA16 E

18992 / 1.886X2.7X0.55 HMSA16 P

SKF 18992 / 1.886X2.7X0.55 HMSA16 P

Lip Seal; 1.886" Shaft Dia; 2.7" Housing Bore; 0.55" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.55" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code

No parte

18992

Nº de pieza de BDI

1245208

PRECIO
$ 10.77 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.103
UNSPSC
31411705
EAN
0085311021005
Código del diseño genérico
C_R_HMSA16
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMSA16
Otras características
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | Flanged OD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
18992
Peso/LBS
0.135
Descripción larga
Lip Seal; 1.886" Shaft Dia; 2.7" Housing Bore; 0.55" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.55" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.7 pulgadas | 68.58 milímetros
Diámetro del eje
1.886 pulgadas | 47.904 milímetros
Ancho nominal
0.55 pulgadas | 13.97 milímetros
Ancho real
0.55 pulgadas | 13.97 milímetros