ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
19017 / 1.906X2.752X0.375 CRWA1 P

4985 / 0.5X0.999X0.25 CRWA1 R

19017 / 1.906X2.752X0.375 CRWA1 P

SKF 19017 / 1.906X2.752X0.375 CRWA1 P

1-29/32" Shaft Dia; 2.752" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

No parte

19017

Nº de pieza de BDI

1245275

PRECIO
$ 29.21 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.029
UNSPSC
31411705
EAN
0085311021067
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWA1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
19017
Peso/LBS
0.095
Descripción larga
1-29/32" Shaft Dia; 2.752" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
1.906 pulgadas | 48.412 milímetros
Agujero de la carcasa
2.752 pulgadas | 69.901 milímetros