ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1902753PTL-H-BX

1902753PTL-H-BX

DICHTOMATIK 1902753PTL-H-BX

1-29/32" Shaft Dia; 2.752" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TL-H Seal Design Code

No parte

75020851

Nº de pieza de BDI

897685

PRECIO
$ 13.16 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886250418
Código del diseño genérico
C_R_HMSA27
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
TL-H
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
1902753PTL-H
Descripción larga
1-29/32" Shaft Dia; 2.752" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TL-H Seal Design Code
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
1.906 pulgadas | 48.412 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero de la carcasa
2.752 pulgadas | 69.901 milímetros