ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

14X30X7 HMSA10 RG

190X225X15 HMSA10 V

SKF 190X225X15 HMSA10 V

Lip Seal; 190MM Shaft Dia; 225MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

No parte

190X225X15 HMSA10 V

Nº de pieza de BDI

1257649

PRECIO
$ 214.72 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.4
UNSPSC
31411705
EAN
7316572547847
Código del diseño genérico
C_R_HMSA10
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA10
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
190X225X15 HMSA10 V
Peso/LBS
0.881
Descripción larga
Lip Seal; 190MM Shaft Dia; 225MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Ancho real
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Agujero de la carcasa
8.858 pulgadas | 225 milímetros
Ancho nominal
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Diámetro del eje
7.48 pulgadas | 190 milímetros