ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
19100 / 1.929X2.843X0.315 HMA22 R

19100 / 1.929X2.843X0.315 HMA22 R

19100 / 1.929X2.843X0.315 HMA22 R

SKF 19100 / 1.929X2.843X0.315 HMA22 R

Lip Seal; 1.929" Shaft Dia; 2-27/32" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA22 Seal Design Code

No parte

19100

Nº de pieza de BDI

1245287

PRECIO
$ 21.95 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.029
UNSPSC
31411705
EAN
0085311021098
Código del diseño genérico
C_R_HMA22
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMA22
Otras características
Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
19100
Peso/LBS
0.095
Descripción larga
Lip Seal; 1.929" Shaft Dia; 2-27/32" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA22 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.929 pulgadas | 48.997 milímetros
Agujero de la carcasa
2.843 pulgadas | 72.212 milímetros
Ancho nominal
0.315 pulgadas | 8.001 milímetros
Ancho real
0.315 pulgadas | 8.001 milímetros