ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
19274 / 1.938X2.825X0.5 CRSH1 P

19274 / 1.938X2.825X0.5 CRSH1 P

19274 / 1.938X2.825X0.5 CRSH1 P

SKF 19274 / 1.938X2.825X0.5 CRSH1 P

Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 2.825" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH1 Seal Design Code

No parte

19274

Nº de pieza de BDI

1245328

PRECIO
$ 32.62 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.069
UNSPSC
31411705
EAN
0085311021364
Código del diseño genérico
C_R_CRSH1
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRSH1
Otras características
With Inner Case | Secondary Steel Shell
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
19274
Peso/LBS
0.183
Descripción larga
Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 2.825" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH1 Seal Design Code
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Agujero de la carcasa
2.825 pulgadas | 71.755 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros