ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12094 H5L16

19281 H1L5

JOHNS MANVILLE 19281 H1L5

1-1/2" Shaft Dia; 2.882" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code

No parte

19281 H1L5

Nº de pieza de BDI

18221519

PRECIO
$ 31.39 / CU
$ 47.36 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.07
UNSPSC
31411705
EAN
0827834097637
Código del diseño genérico
J/M_LUP
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
LUP
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
19281 H1L5
Peso/LBS
0.1641
Descripción larga
1-1/2" Shaft Dia; 2.882" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Agujero de la carcasa
2.882 pulgadas | 73.203 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros