ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

19376 H1L5

19376 H1L5

JOHNS MANVILLE 19376 H1L5

1-31/32" Shaft Dia; 2.69" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; P Seal Design Code

No parte

19376 H1L5

Nº de pieza de BDI

19060517

PRECIO
$ 39.39 / CU
$ 59.45 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.03
UNSPSC
31411705
EAN
0827834098382
Código del diseño genérico
J/M_P
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
P
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
19376 H1L5
Peso/LBS
0.0639
Descripción larga
1-31/32" Shaft Dia; 2.69" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; P Seal Design Code
Ancho real
0.3 pulgadas | 7.62 milímetros
Ancho nominal
0.3 pulgadas | 7.62 milímetros
Agujero de la carcasa
2.69 pulgadas | 68.326 milímetros
Diámetro del eje
1.969 pulgadas | 50.013 milímetros