ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
19428 / 1.94X2.9X0.4 HMSA16 R

15226559TBJ-H

19428 / 1.94X2.9X0.4 HMSA16 R

SKF 19428 / 1.94X2.9X0.4 HMSA16 R

Lip Seal; 1.94" Shaft Dia; 2.9" Housing Bore; 0.4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code

No parte

19428

Nº de pieza de BDI

1245354

PRECIO
$ 23.56 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.039
UNSPSC
31411705
EAN
0085311168687
Código del diseño genérico
C_R_HMSA16
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMSA16
Otras características
Without Inner Case | Flanged OD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
19428
Peso/LBS
0.517
Descripción larga
Lip Seal; 1.94" Shaft Dia; 2.9" Housing Bore; 0.4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code
Ancho nominal
0.4 pulgadas | 10.16 milímetros
Agujero de la carcasa
2.9 pulgadas | 73.66 milímetros
Ancho real
0.4 pulgadas | 10.16 milímetros
Diámetro del eje
1.94 pulgadas | 49.276 milímetros