ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1950557 / 19.5X21.5X0.813 HS7 R

1950557 / 19.5X21.5X0.813 HS7 R

1950557 / 19.5X21.5X0.813 HS7 R

SKF 1950557 / 19.5X21.5X0.813 HS7 R

Lip Seal; 19-1/2" Shaft Dia; 21-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code

No parte

1950557

Nº de pieza de BDI

1245371

PRECIO
$ 751.10 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.77
UNSPSC
31411705
EAN
0085311132879
Código del diseño genérico
C_R_HS7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS7
Otras características
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
1950557
Peso/LBS
3.913
Descripción larga
Lip Seal; 19-1/2" Shaft Dia; 21-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
21.5 pulgadas | 546.1 milímetros
Ancho nominal
0.813 pulgadas | 20.65 milímetros
Diámetro del eje
19.5 pulgadas | 495.3 milímetros
Ancho real
0.813 pulgadas | 20.65 milímetros