ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
19768 / 2X2.627X0.234 HM14 R

11050 / 1.125X1.375X0.125 HM14 R

19768 / 2X2.627X0.234 HM14 R

SKF 19768 / 2X2.627X0.234 HM14 R

Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.627" Housing Bore; 15/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code

No parte

19768

Nº de pieza de BDI

1245451

PRECIO
$ 19.05 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.019
UNSPSC
31411705
EAN
0085311022163
Código del diseño genérico
C_R_HM14
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HM14
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
19768
Peso/LBS
0.078
Descripción larga
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.627" Housing Bore; 15/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
Ancho nominal
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros
Diámetro del eje
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Ancho real
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros
Agujero de la carcasa
2.627 pulgadas | 66.726 milímetros