ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

240X275X16SC-BX

19X27X6SC-BX

DICHTOMATIK 19X27X6SC-BX

19MM Shaft Dia; 27MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SC Seal Design Code

No parte

75020897

Nº de pieza de BDI

892281

PRECIO
$ 8.22 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31411705
EAN
0750886244936
Código del diseño genérico
C_R_HMS4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
SC
Otras características
Low Pressure
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
19X27X6SC
Peso/LBS
0.01
Descripción larga
19MM Shaft Dia; 27MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SC Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Ancho real
0.236 pulgadas | 6 milímetros
Ancho nominal
0.236 pulgadas | 6 milímetros
Diámetro del eje
0.748 pulgadas | 19 milímetros