ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

36X59X9.5SC-BX

2.250X5.118X.375A

HARWAL 2.250X5.118X.375A

2-1/4" Shaft Dia; 5.118" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code

No parte

2.2505.118.375A

Nº de pieza de BDI

446600

PRECIO
$ 22.99 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.09
Código del diseño genérico
C_R_HMS4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
A
Otras características
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
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
2.250 5.118 0.375A
Peso/LBS
0.2
Descripción larga
2-1/4" Shaft Dia; 5.118" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code
Agujero de la carcasa
5.118 pulgadas | 129.997 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros