ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1125237 / 11.25X12.75X0.625 HS7 R

2000587 / 20X22X1 HS7 R

SKF 2000587 / 20X22X1 HS7 R

Lip Seal; 20" Shaft Dia; 22" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code

No parte

2000587

Nº de pieza de BDI

1245556

PRECIO
$ 1,271.20 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.8
UNSPSC
31411705
EAN
0085311133692
Código del diseño genérico
C_R_HS7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS7
Otras características
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
2000587
Peso/LBS
3.983
Descripción larga
Lip Seal; 20" Shaft Dia; 22" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
Ancho nominal
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero de la carcasa
22 pulgadas | 558.8 milímetros
Ancho real
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del eje
20 pulgadas | 508 milímetros