ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

200881

200881

TIMKEN 200881

2" Shaft Dia; 2.804" Housing Bore; 0.294" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.294" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200E Seal Design Code

No parte

200881

Nº de pieza de BDI

1311796

PRECIO
$ 36.26 / CU
$ 43.78 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.066
UNSPSC
31181611
EAN
0053893468969
Código del diseño genérico
C_R_X4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
200E
Otras características
Assembled | General Purpose | External Lip | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
200881
Peso/LBS
0.146
Descripción larga
2" Shaft Dia; 2.804" Housing Bore; 0.294" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.294" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200E Seal Design Code
Ancho real
0.294 pulgadas | 7.468 milímetros
Ancho nominal
0.294 pulgadas | 7.468 milímetros
Diámetro del eje
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Agujero de la carcasa
2.804 pulgadas | 71.222 milímetros