ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

200886

200886

TIMKEN 200886

1-11/16" Shaft Dia; 2.65" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200E Seal Design Code

No parte

200886

Nº de pieza de BDI

1311798

PRECIO
$ 22.48 / CU
$ 27.13 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.071
UNSPSC
31181611
EAN
0053893468990
Código del diseño genérico
C_R_X4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
200E
Otras características
Assembled | General Purpose | External Lip | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
200886
Peso/LBS
0.157
Descripción larga
1-11/16" Shaft Dia; 2.65" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200E Seal Design Code
Diámetro del eje
1.688 pulgadas | 42.875 milímetros
Agujero de la carcasa
2.65 pulgadas | 67.31 milímetros
Ancho nominal
0.29 pulgadas | 7.366 milímetros
Ancho real
0.29 pulgadas | 7.366 milímetros