ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

200603

200895

TIMKEN 200895

1.751" Shaft Dia; 2.533" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200E Seal Design Code

No parte

200895

Nº de pieza de BDI

1311800

PRECIO
$ 29.55 / CU
$ 35.68 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.789
UNSPSC
31181611
EAN
0053893520544
Código del diseño genérico
C_R_X4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
200E
Otras características
Assembled | General Purpose | External Lip | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
200895
Peso/LBS
1.739
Descripción larga
1.751" Shaft Dia; 2.533" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200E Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.533 pulgadas | 64.338 milímetros
Ancho nominal
0.29 pulgadas | 7.366 milímetros
Ancho real
0.29 pulgadas | 7.366 milímetros
Diámetro del eje
1.751 pulgadas | 44.475 milímetros