ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

200912

200912

TIMKEN 200912

1-3/4" Shaft Dia; 2.63" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200E Seal Design Code

No parte

200912

Nº de pieza de BDI

1311802

PRECIO
$ 22.22 / CU
$ 26.83 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.061
UNSPSC
31181611
EAN
0053893469034
Código del diseño genérico
C_R_X4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
200E
Otras características
Assembled | General Purpose | External Lip | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
200912
Peso/LBS
0.136
Descripción larga
1-3/4" Shaft Dia; 2.63" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200E Seal Design Code
Diámetro del eje
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Agujero de la carcasa
2.63 pulgadas | 66.802 milímetros
Ancho nominal
0.29 pulgadas | 7.366 milímetros
Ancho real
0.29 pulgadas | 7.366 milímetros